コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトアルバム<ノビータ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12477687
品番
ラ-NA240P
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
仕分けに便利なタイトルシール付!
材質
表紙:R-PP、ポケット:PP
厚さ(mm)
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
寸法(mm)
高さ285×幅163×背幅11〜28
色
ピンク
サイズ
A4スリム
収納枚数
写真:E・Lサイズ240枚
ポケット
ヨコ入れ3段
台紙枚数(枚)
40