フォトアルバム<ノビータ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12477696 品番 ラ-NA240T
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
仕分けに便利なタイトルシール付!

材質表紙:R-PP、ポケット:PP 厚さ(mm)表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。 寸法(mm)高さ285×幅163×背幅11〜28 透明 サイズA4スリム 収納枚数写真:E・Lサイズ240枚 ポケットヨコ入れ3段 台紙枚数(枚)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする