コクヨ
キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
12477739
品番
ル-SP130LB
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せるスマートリングを採用
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。A5サイズ(20穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容
中紙10枚、扉紙1枚
寸法(mm)
172×13×221
色
ライトブルー
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
20
最大収納枚数(枚)
25
材質(表紙)
R-PP
中紙
ノ-807BTN