コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
暗記用消しペン<チェックル>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12477766
品番
PM-ME100-1P
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
さっと消せる/緑色の暗記用ペンは消しペンでさっと消せます。覚えたところは元に戻せるので、効率よく学習できます。
仕様
中字角芯・透明(消去インク)
材質
軸・内尾栓:キャップ:PP
長さ(mm)
131
軸径
Φ15
インク
水性消去インク