カラーLBP&PPC用 光沢紙ラベル A4 18面 20枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12477897 品番LBP-G6918
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラーレーザープリンタ・カラーコピーに幅広く対応しています。
光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。
充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。

寸法(mm)1片:42×62 サイズA4 枚数20枚 白色度(%)77程度 紙厚(mm)ラベル本体:0.11(総厚196g/m2・0.19mm) 適合プリンタカラーレーザープリンタ・カラーコピー機等 面数18面 商品タイプ詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする