本体
オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12477967
品番
NB-24-BU
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
取り外しができるクリップ式/クリップはポケットに差し込めます/名札ケースが裏返らず常に正面を向きます/安全装置、長さ調整付
色
青
サイズ
ひも:長さ約90cm/幅約10mm
グリーン購入法
適合