本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールシグノRT1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12478430
品番
UMN15538.4
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)
高さ141.2×幅11×奥行15.4
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク色
オレンジ
ボール径(Φmm)
0.38
インク
ゲルインク
入数
1本
色(軸)
オレンジ
繰り返し・詰め替え
対応