本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールシグノRT1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12478439
品番
UMN15505.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)
高さ141.2×幅11×奥行15.4
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク色
オレンジ
ボール径(Φmm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
1本
色(軸)
オレンジ
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12478439
UMN15505.4
12478430
UMN15538.4
ユニボールシグノRT1
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
149
税込
¥
164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)