本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールONE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12478457
品番
UMNS381P.24
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンゲルインクボールペン/ユニボールワン
寸法(mm)
高さ139.5×幅10.5×奥行15
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
クロ
ボール径(Φmm)
0.38
インク
ゲルインク
入数
1本
色(軸)
白
繰り返し・詰め替え
対応