本体

ユニボールONE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12478475 品番 UMNSPT05M.66
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン」日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。ゲルインクボールペン/短寸/ユニボールワン

寸法(mm)高さ116.8×幅13.9×奥行19.2 シリーズユニボールワン 方式ノック式 インク色クロ ボール径(Φmm)0.5 インクゲルインク 入数1本 色(軸)Mピオニー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする