本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
ユニ 詰替用S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12478545
品番
ULSD05TK2B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯です。シャープ替芯/段ボールパッケージ
硬度
B
エコマーク認定
認定
芯径(mm)
0.5
サイズ(mm)
高さ109×幅54×奥行4
エコマーク認定番号
22 112 011
繰り返し・詰め替え
対応