本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
水性ボールペン ユニボールアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12478561
品番
UB150.15
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。水性ボールペン/ボール径0.5/赤
寸法(mm)
高さ138×幅11×奥行13
シリーズ
ユニボール
方式
キャップ式
インク色
アカ
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性
入数
1本
色(軸)
アカ
繰り返し・詰め替え
対応