キャンパス修正テープ使い切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 12478640 品番 TW-NT316X3
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。
テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。
まとめ買いに便利な3個パック

タイプA罫用 テープ幅(mm)6.5 テープ長さ(m)10 テープ地色キャンパスノートの中紙の色 色(本体)ピンク グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする