コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり<ドットライナー>
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
商品タイプ
つめ替え用テープ
注文コード
12478667
品番
タ-D401-08X10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
商品タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ簡易包装仕様の10個セットです
その他
ACID FREE
適合本体
タ-DM401-08
材質
R-PS・R-PP
テープ幅(mm)
8.4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
16
粘着性
弱粘着
入数(個)
10個
商品タイプ
つめ替え用テープ
エコマーク認定番号
17 112 062
繰り返し・詰め替え
対応