本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
クリフターシャープ10本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
12478701
品番
M5118W.5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。バインダーグリップ/シャープペン
寸法(mm)
高さ31×幅73×奥行150
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(本体)
白/黄緑
繰り返し・詰め替え
対応