本体

クリフターシャープ10本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 12478710 品番 M5118W.13
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。バインダーグリップ/シャープペン

寸法(mm)高さ31×幅73×奥行150 方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(本体)白/ピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする