本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールシグノRT1 10本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
12478755
品番
UMN15528.12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)
高さ29×幅68×奥行148
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク色
バイオレット
ボール径(Φmm)
0.28
インク
ゲルインク
入数
10本
色(軸)
バイオレット
繰り返し・詰め替え
対応