本体

ユニボールシグノRT1 10本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 12478816 品番 UMN15538.12
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ

寸法(mm)高さ29×幅68×奥行148 シリーズユニボールシグノ 方式ノック式 インク色バイオレット ボール径(Φmm)0.38 インクゲルインク 入数10本 色(軸)バイオレット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする