uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールONE 5本パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
12478956
品番
UMNS055P.15
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンユニボールワン/ゲルインクボールペン
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
アカ
ボール径(Φmm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
5本
色(軸)
アカ
繰り返し・詰め替え
対応