REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 締付・穴あけ(空圧工具)
REX(レックス)[自動車用品]の エアーインパクトレンチ
REXエアーインパクトレンチ1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12482605
品番
REX1202
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
仕様
使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1
全長(mm)
175
質量(kg)
2.4
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
最高トルク(N・m)
678
エアーインレット(インチ)
1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料:
(1.4MB)