NU304W 単列円筒ころ軸受 NU304W NSK(日本精工) 12483707

NU304W 単列円筒ころ軸受 NU304W NSK(日本精工) 12483707
NU304W 単列円筒ころ軸受 NU304W NSK(日本精工) 12483707
NU304W 単列円筒ころ軸受 NU304W NSK(日本精工) 12483707
NU304W 単列円筒ころ軸受 NU304W NSK(日本精工) 12483707

単列円筒ころ軸受 NU304W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12483707品番NU304W
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU304W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6呼び番号304寸法FW(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする