曜日別特売
NJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ207EW NSK(日本精工) 12483820

NJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ207EW NSK(日本精工) 12483820
NJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ207EW NSK(日本精工) 12483820
NJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ207EW NSK(日本精工) 12483820
NJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ207EW NSK(日本精工) 12483820

単列円筒ころ軸受 NJ207EW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12483820品番NJ207EW
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NJ207EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)50500寸法FW(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする