曜日別特売
NJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ209EW NSK(日本精工) 12483856

NJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ209EW NSK(日本精工) 12483856
NJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ209EW NSK(日本精工) 12483856
NJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ209EW NSK(日本精工) 12483856
NJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ209EW NSK(日本精工) 12483856

単列円筒ころ軸受 NJ209EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12483856品番NJ209EW
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNJ外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NJ209EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209基本定格荷重Cor(N)66500基本定格荷重Cr(N)63000寸法FW(mm)54.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする