曜日別特売
NU326MCM 単列円筒ころ軸受 NU326MCM NSK(日本精工) 12485868

NU326MCM 単列円筒ころ軸受 NU326MCM NSK(日本精工) 12485868
NU326MCM 単列円筒ころ軸受 NU326MCM NSK(日本精工) 12485868
NU326MCM 単列円筒ころ軸受 NU326MCM NSK(日本精工) 12485868
NU326MCM 単列円筒ころ軸受 NU326MCM NSK(日本精工) 12485868

単列円筒ころ軸受 NU326MCM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12485868品番NU326MCM
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU外径D(Φmm)280幅B(mm)58番号【NSK】NU326UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)130寸法r1(mm)最小4呼び番号326寸法FW(mm)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする