乾電池式毛玉クリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12488615 品番 JB2012J0
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。
パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。
直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。
カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。
持ち運びに便利な乾電池タイプ。

付属品掃除用ブラシ レッド 質量(g)約175 コードなし 電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
注意
※乾電池別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12488615
2026-01-12
用途:
セーターの毛玉取り
金融・保険業

スイッチが硬くて動きづらい、また思うように毛玉が取れない。本当にT-falの商品か疑いたくなりました。

対象商品:
12488615
2023-04-16
用途:
服の毛玉取り
農・林・水産業

毛玉がきれいにとれました。捨てようと思った服が、また着られるようになり満足です。
ただ、ごみを捨てるためのふたがとても固くて、マイナスドライバーを差し込んでやっと開けました。ふたが手であけられたなら星5つ付けたいところでしたが残念です。改善されることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする