充電式毛玉クリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12488658 品番JB7001J0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,182 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。

付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ ネイビー 質量(g)約210 コード長さ(m)1.2 コードあり 連続起動時間(分)約40(満充電時) 電源タイプDC5V 充電式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×145
注意
※以下の衣類には使用しないでください。生地を傷める恐れがあります。
・モヘア・アンゴラ・カシミアなどの毛足の長いもの
・しわが伸ばしにくいもの
・レース・ストッキングなど薄い生地のもの
・縫い目・刺繍・アップリケなどがしてある部分や布に凹凸のある部分
・ほつれたり、布が薄くなったり、弱くなっている部分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする