マリアンライトML-237 ボルドー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12488851 品番 B0041EA-235
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽量でシンプルなデザインでフィットする履き心地の婦人カラーブーツです。

形状ハイカット ボルドー 種類長靴(女性サイズ) サイズ(cm)23.5 長さ(cm)290 材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)400 機能軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、カップインソール入り 足幅2E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする