弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
マリアンライトML-237 ボルドー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12488869
品番
B0041EA-245
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインでフィットする履き心地の婦人カラーブーツです。
形状
ハイカット
色
ボルドー
種類
長靴(女性サイズ)
サイズ(cm)
24.5
長さ(cm)
300
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)
440
機能
軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、カップインソール入り
足幅
2E
靴タイプ
長靴