弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
アスパー30029 ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12488966
品番
B0254KM-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。
農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
長靴
サイズ(cm)
24
長さ(cm)
290
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
750
機能
吸汗性裏布、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴