アスパー30030 ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12489210 品番 B0254KO-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。
農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なショート丈ブーツです。

形状ミドルカット ネイビー 種類長靴 サイズ(cm)25 長さ(cm)230 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)670 機能吸汗性裏布、インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする