ステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12489350 品番 B0361AA-240
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、
耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。

形状ハイカット ブラック 種類安全長靴 サイズ(cm)24 長さ(cm)310 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)875 機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
現場での雨天作業時
建設業・工事業

作業員に指定されて購入したのですが、こちらが良いそうです。
普段履く靴のサイズより0.5〜1サイズ下でピッタリ(少しキツいくらいでも)の方が現場で足に力が入り、滑りにくいようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする