弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
ステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12489499
品番
B0361AB-255
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
サイズ(cm)
25.5
長さ(cm)
320
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
1020
機能
長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴