弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
シーラックスSF-3502 ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12489770
品番
B0042DA-0M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
足入れゆったり太型タイプのカバー付き紳士長です。
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
M
種類
長靴
長さ(cm)
350
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)
870
機能
太型、速乾性インナー、インソール入り
足幅
2E
靴タイプ
長靴