弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
フォーカス F-22 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12489867
品番
B0257CA-235
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状
ハイカット
色
ネイビー
種類
スパイク長靴
サイズ(cm)
23.5
長さ(cm)
300
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
820
機能
スパイク底、丈夫なツインピン仕様
足幅
2E
靴タイプ
長靴