弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
ケェリ-20011 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12489980
品番
B0359AA-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインとエナメル仕上げの婦人カラーブーツです。
形状
ミドルカット
色
ネイビー
種類
長靴(女性サイズ)
サイズ(cm)
22.5
長さ(cm)
225
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
500
機能
インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴