ケェリ-20012 オーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12490156 品番 B0359AD-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロール底タイプで泥や土が詰まりにくく、シンプルなデザインのカバー付婦人ブーツです。

形状ハイカット オーク 種類長靴(女性サイズ) サイズ(cm)22.5 長さ(cm)225 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)520 機能詰まりにくいロール底、インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする