ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12490226 品番EA989RD-36A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,280
販売価格(税別)
44,800

標準ドラム
5/8”Hexドライブ付
※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。
ブレーキ付
ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア
工具無しで取り外し可能なハンドル付
ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。
ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付
ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。

用途横引き・吊上げ用 形状ドラム:単胴 幅(mm)ドラム:80 質量(kg)4.74 引張強度(kg)907 ドラム径Φ×幅W(mm)38×80 寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7 ギア比40:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする