画像メイン
フランクリン
フランクリンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 競技種目用品
フランクリン ピックルボール ネット オフィシャル ポータブル 簡単組立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12490330
品番
PAD52840
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ピックルボール
用途
イベント
セット内容
ネット・支柱一式
材質
スチール
色
ブラック
幅(m)
ネット:6.7
注意
※レクリエーション