SCORPIO
SCORPIOの はくり工具
SCORPIOの エアーニードルスケラー
ニードルスケーラー(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12490339
品番
RTP38-008
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ニードル:ステンレススチール
ストローク(mm)
24
本体質量(kg)
0.5(ニードル無)
ニードル数
13本
打撃数(bpm)
3000
ニードル(mm)
Φ1.4×80
関連資料:
(0.44MB)