アムワ
アムワの 電動工具 本体
アムワの 研磨(電動)
アムワの ポリシャ
15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12490357
品番
RX1250
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
スターターキット:BOAバフ145mmΦ、ウレタンバフ145mmΦ
寸法(mm)
オービットダイヤ(偏芯幅):15
質量(kg)
2.65
径(Φmm)
ベルクロパッド:125
コード長さ(m)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800〜4800
消費電力
950W(7.5A)
最大径(Φmm)
バフ:150
使用電源(V)
単相100 50/60Hz
商品説明動画
参考になった