曜日別特売
HK/20276XL LF 4PX26AWG 電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 12490540

電子機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)導体サイズ(mm2)0.128注文コード12490540品番HK/20276XL LF 4PX26AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
全長(m)100許容電流(A)2.9構成7/0.16絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)154以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース厚(mm)0.9シース色導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.88シース外径(Φmm)5.4導体サイズ(mm2)0.128対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26耐電圧(V)500質量(kg/km)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする