太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケ-ブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
導体サイズ(mm
2
)
0.128
注文コード
12490576
品番
HK/20276XL LF 8PX26AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
100
許容電流(A)
2.3
構成
7/0.16
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
154以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース厚(mm)
0.9
シース色
黒
導体外径(Φmm)
0.48
絶縁体外径(mm)
0.88
シース外径(Φmm)
7.2
導体サイズ(mm
2
)
0.128
対数(P)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
耐電圧(V)
500
質量(kg/km)
55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表