曜日別特売
HK/20276XL LF 6PX24AWG 電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 12490655

電子機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(100m)導体サイズ(mm2)0.204注文コード12490655品番HK/20276XL LF 6PX24AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(m)100許容電流(A)3.4構成7/0.203絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)98.3以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース厚(mm)0.9シース色導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.11シース外径(Φmm)7.3導体サイズ(mm2)0.204対数(P)6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24耐電圧(V)500質量(kg/km)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする