a3387210 防犯にもなる音ジャリ 60L ファミリー・ライフ 12491450 a3387210 防犯にもなる音ジャリ 60L ファミリー・ライフ 12491450 a3387210 防犯にもなる音ジャリ 60L ファミリー・ライフ 12491450

防犯にもなる音ジャリ 60L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12491450 品番 a3387210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

死角になりやすい場所に簡単に敷ける防犯砂利
足音を忍ばせて歩こうとしても砂利同士がこすれあって通常の砂利よりも、大きな音がして防犯対策になります。また、敷き詰めることで光を遮るので雑草対策にも最適
防犯対策
侵入を困難にし防犯効果を高めます
60Lで約2畳分のスペースに敷き詰められます
防犯対策として効果的!不審者を音により抑止し未然に侵入を防ぐ
防犯対策用の使用例:裏口・勝手口、縁側、窓の下

材質リサイクルガラス・発泡材 質量(kg)(約)14 オフホワイト 容量(L)(約)60 適合範囲60Lで約2畳分 粒サイズ(mm)(約)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする