a3395403 ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフ 12491486 a3395403 ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフ 12491486 a3395403 ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフ 12491486 a3395403 ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフ 12491486

ステンレス耐震突っ張りポール2本セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 12491486 品番 a3395403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!
ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。
天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!
広い設置面でしっかりと固定します
圧縮強度約200kg(2本使用時)
大型の家具や背の高い家具に
頑丈でサビにくいステンレス製
2サイズから選べます
取付範囲/M:約45〜65cm、L:約65〜110cm

材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR サイズL 質量(g)1本:(約)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時/1本:(約)24.5×5.8×65〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする