曜日別特売
a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538

 

a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538
a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538
a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538
a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538
a33887 振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ 12491538

振動感知タイプ大音量防犯アラーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード12491538品番a33887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!
窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。
泥棒の侵入の多くは窓から!
音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!
アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!
約1cmの薄さで設置したまま開閉できます
空き巣に侵入されやすい窓やドアに
玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!
電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き
30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)

セット内容本体(裏側両面テープ付き)×5個、テスト用電池15個(LR44電池)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)22機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)電源(個)LR44電池×3アラーム振動感知型寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする