曜日別特売
NJ317EMC3 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工) 12492360

NJ317EMC3 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工) 12492360
NJ317EMC3 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工) 12492360
NJ317EMC3 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工) 12492360
NJ317EMC3 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工) 12492360

単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12492360
品番
NJ317EMC3
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプ
NJ
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
41
番号
【NSK】NJ317EMC3
寸法r(mm)
最小3
内径d(Φmm)
85
寸法r1(mm)
最小3
呼び番号
317
基本定格荷重Cor(N)
330000
基本定格荷重Cr(N)
291000
寸法FW(mm)
108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする