画像準備中

TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12501557 品番0560 4102(低風速 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。

セット内容testo 410 本体、ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップを含む) 測定項目風速、温度、湿度 本体質量(g)110(保護キャップおよび電池含む) 精度風速:±(0.2 m/s+測定値の 2%)、温度:±0.5℃、湿度:±2.5 %rH (5 〜 95 %rH) 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1 %rH 温度測定範囲(℃)-10〜+50 バッテリー単4電池×2 校正低風速(2.5、5、10m/s) 風速測定範囲(m/s)0.4〜20 保管温度範囲(℃)-20〜+70 湿度設定範囲(%RH)0〜100 バッテリー寿命約60時間
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする