コンパクト熱線式風速プローブ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正中風速域(5、10、20m/s) 注文コード12502388 品番0635 1026(中風速域 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥110,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は校正4種類から選べます 他の種類を見る

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能
調整データを記録するデジタルプローブを採用
コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。

仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 〜 +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 〜 +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 〜 +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲0〜+20 校正中風速域(5、10、20m/s)
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする