画像準備中

TESTO440 100mmベーン式風速計セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504138 品番0563 4403(中風速域 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低〜中風速域で高精度の測定結果を表示します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

用途換気空調・室内空気品質測定用 校正中風速域(5、10、20m/s)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする